- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- マシンキー 12 8のおすすめ人気ランキング
マシンキー 12 8のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新107件の「マシンキー 12 8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus304 キー材」、「旧jis平行キー」、「キー材 材質」などの商品も取り扱っております。
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等形状両角材質S45C規格新JIS準拠
セイキ製作所平行キー 両角 FC
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
セイキ製作所平行キー(S50C) 両丸タイプ
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー公差h9
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格新JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
セイキ製作所平行キー(SUS316) 両丸タイプ
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー材質SUS316公差h9
エスコ品番EA968ZC-100セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】。1/8”×1/8”×3/4”(3)。1/8”×1/8”×1”(3)。3/16”×3/16”×3/4”(3)。3/16”×3/16”×1”(5)。3/16”×3/16”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×3/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/2”(5)。5/16”×5/16”×1-1/4”(5)。5/16”×5/16”×1-1/2”(5)。3/8”×3/8”×1-1/4”(5)。3/8”×3/8”×1-1/2”(5)。1/2”×1/2”×1-1/2”(2)材質鉄(亜鉛メッキ)ケース寸法(mm)210×108×40
1個
¥17,600税込¥19,360
翌日出荷